Phenomenex
Gemini(R) C18 110A、LCカラム 00Dシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
アズワン品番
67-7331-73
67-7331-73
67-7331-81
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72836699
品番
00D-4435-N0
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
推奨用途:高pH条件下での塩基性化合物の分離
長さ(mm)
100
フォーマット形式
セミ分取カラム
アズワン品番
67-7331-73
内径(mm)
10
細孔径
110A
USPコード
L1
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質有機シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません