曜日別特売

Gemini(TM) pH Flexible Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm) continued

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
アズワン品番67-7336-48
内容量1個注文コード72836769品番00F-4435-U0-AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,486,000

推奨用途:高pH条件下での塩基性化合物の分離

長さ(mm)150フォーマット形式軸方向圧縮アズワン品番67-7336-48内径(mm)30細孔径110AUSPコードL1粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18分離モード逆相
関連資料:(1.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする