Phenomenex
Clarity(TM) Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
内径(mm)
21.2
アズワン品番
67-7331-88
注文コード
72836909
品番
00D-4442-P0-AX
参考基準価格(税別)
¥563,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
この商品は
内径・アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
推奨用途:合成オリゴヌクレオチド混合物の精製
長さ(mm)
100
フォーマット形式
軸方向圧縮
アズワン品番
67-7331-88
内径(mm)
21.2
細孔径
110A
USPコード
L1
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質有機シリカ
固定相
C18 ・ オリゴRP
分離モード
逆相
関連資料:
(2.69MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません