Phenomenex
Aeris WIDEPORE 3.6 μm Analytical Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
150
100
150
250
アズワン品番
67-7337-33
67-7332-46
67-7332-49
67-7337-30
67-7337-33
67-7347-55
67-7347-70
67-7347-85
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72837164
品番
00F-4486-E0
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
推奨用途:タンパク質、抗体、大きなペプチド
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7337-33
内径(mm)
4.6
細孔径
200A
粒子径(μm)
3.6
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
ワイドポア C4
分離モード
逆相
関連資料:
(0.92MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません