Phenomenex
Lux 5umCellulos 00シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
72837216
品番
00F-4457-B0
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
150
種類
LCカラム
アズワン品番
67-7337-08
内径(mm)
2
粒子径(μm)
5
固定相
Cellulose-2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません