Phenomenex
Luna 10umPREP C18 100A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
長さ(mm)
250
100
250
アズワン品番
67-7343-23
67-7333-02
67-7333-06
67-7343-22
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
72837329
品番
00G-4616-U0-AX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,910,000
長さ(mm)
250
種類
LCカラム
アズワン品番
67-7343-23
内径(mm)
30
粒子径(μm)
10
固定相
PREP C18(3)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません