T53-BCR1645(10本セット) 交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光) 72838109

T53-BCR1645(10本セット) 交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光) 72838109
T53-BCR1645(10本セット) 交換こて先 T53シリーズ HAKKO(白光) 72838109

交換こて先 T53シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
種別溝付き型
型BC型 溝付き 内1.6mm 外4.5mm
BC型 溝付き 内1.6mm 外4.5mm
0.5B型
横2mm 縦3mm
横4mm 縦6mm
横6mm 縦9mm
1.6D型
2.4D型
3.2D型
4.5D型
5.2D型
3.2D型 V溝付き
4.5D型 V溝付き
5.2D型 V溝付き
K型
内容量1セット(10本)注文コード72838109品番T53-BCR1645(10本セット)
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
種別
溝付き型
型
BC型 溝付き 内1.6mm 外4.5mm
適合ノズル
B5346/ノズル組品B
使用できるこて部
FX-9707/FX-9708
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする