Phenomenex
SphereClone(TM) 5 μm Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
250
150
250
アズワン品番
67-7340-04
67-7334-87
67-7334-88
67-7334-89
67-7334-90
67-7334-91
67-7334-92
67-7339-96
67-7339-97
67-7339-98
67-7339-99
67-7340-02
67-7340-03
67-7340-04
67-7347-61
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72838117
品番
00G-4149-E0
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
推奨用途:スフェリソーブの代替品
長さ(mm)
250
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7340-04
内径(mm)
4.6
細孔径
80A
USPコード
該当なし
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
サックス
分離モード
イオン交換
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません