曜日別特売
FR-002 0.9X20M フェルトロール イエロー 八千代工業 72838599

FR-002 0.9X20M フェルトロール イエロー 八千代工業 72838599
FR-002 0.9X20M フェルトロール イエロー 八千代工業 72838599

フェルトロール イエロー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード72838599品番FR-002 0.9X20M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

手芸から素材として用途色々なフエルト材です。
柔らかな素材を使用しております為加工が簡単です。

用途手芸・DIY用。材質フエルト生地幅(mm)900イエロー長さ(m)20目付(g/m2)180
注意
※保管される際は、横置きでお願い致します。
※カートンを立てて保管した場合、フエルト生地にヨレが生ずる恐れがございます。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする