小倉屋
ドライ半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
Rブルー
Rブルー
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
SS
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72839299
品番
9014
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
再生ポリエステル繊維を使用。落下を防ぐボタン付き胸ポケット。左袖ペン差しポケット。吸汗速乾のDRY半袖ポロ。
色
Rブルー
サイズ
SS
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
61
素材
ポリエステル80%/綿20%