9014 ドライ半袖ポロシャツ 小倉屋 72839536

9014 ドライ半袖ポロシャツ 小倉屋 72839536
9014 ドライ半袖ポロシャツ 小倉屋 72839536
9014 ドライ半袖ポロシャツ 小倉屋 72839536
9014 ドライ半袖ポロシャツ 小倉屋 72839536

ドライ半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ4L
内容量1枚注文コード72839536品番9014
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

再生ポリエステル繊維を使用。落下を防ぐボタン付き胸ポケット。左袖ペン差しポケット。吸汗速乾のDRY半袖ポロ。

色
ホワイト
サイズ
4L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
素材
ポリエステル80%/綿20%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする