Phenomenex
Luna(R) 10μm PREP C18(2)100A、LCカラム 00G-4324シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
アズワン品番
67-7341-19
67-7341-18
67-7341-19
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72840278
品番
00G-4324-P0-AX
参考基準価格(税別)
¥540,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
250
フォーマット形式
軸方向圧縮
アズワン品番
67-7341-19
内径(mm)
21.2
細孔径
100A
粒子径(μm)
10
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
準備 C8(2)
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません