Phenomenex
Lux (TM) 5 μm Semi-Prep Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
アズワン品番
67-7343-78
67-7342-62
67-7342-68
67-7342-82
67-7342-88
67-7343-57
67-7343-78
67-7343-88
67-7344-09
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72840594
品番
00G-4756-N0
参考基準価格(税別)
¥1,111,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)
250
フォーマット形式
セミ分取カラム
アズワン品番
67-7343-78
内径(mm)
10
細孔径
1000A
粒子径(μm)
5
固定相
i-セルロース-5
関連資料:
(2.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません