Scout Chiral Columns Lux(TM) (1000 A)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1個注文コード72840628品番00G-4464-E0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥291,000

推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離

長さ(mm)250フォーマット形式Columnアズワン品番67-7342-74内径(mm)4.6細孔径1000A粒子径(μm)20固体サポート多糖類固定相セルロース トリス(3-クロロ-4-メチルフェニルカルバメート) ・ セルロース-2分離モードキラル
関連資料:(0.83MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする