Phenomenex
Scout Chiral Columns Lux(TM) (1000 A)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72840637
品番
00G-4501-E0
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)
250
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7342-93
内径(mm)
4.6
細孔径
1000A
USPコード
L40
粒子径(μm)
10
固体サポート
多糖類
固定相
セルロース トリス(3、5 ジメチルフェニルカルバメート) ・ セルロース-1
分離モード
キラル
関連資料:
(0.83MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません