曜日別特売

Luna 10μm PREP シリカ(3)100A、AXIA パック、LCカラム 00G-4617シリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個注文コード72840804品番00G-4617-P0-AX
参考基準価格(税別)¥698,000販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
689,800
長さ(mm)250フォーマット形式軸方向圧縮アズワン品番67-7343-27内径(mm)21.2細孔径100A粒子径(μm)10固体サポート完全多孔質シリカ固定相プレップシリカ(3)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする