Phenomenex
Phenogel(TM) 5 μm Narrow Bore (NB) Columns (mm) Pore Size
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
300
300
30
細孔径
50A
50A
100A
500A
1000A
10000A
100000A
1000000A
0A
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72840969
品番
00H-0441-E0
参考基準価格(税別)
¥393,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
推奨用途:小さな有機物の分離(100~3KMW)
長さ(mm)
300
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7344-24
内径(mm)
4.6
細孔径
50A
粒子径(μm)
5
固体サポート
架橋スチレン ジビニル ベンゼン
固定相
50A ・ 50A
分離モード
ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)
関連資料:
(0.85MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません