Phenogel(TM) 10 μm Analytical Columns (mm) Pore Size

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
細孔径1000A
内容量1個注文コード72841179品番00H-0644-K0
参考基準価格(税別)¥304,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

推奨用途:樹脂の分離(1~75KMW)

長さ(mm)300フォーマット形式Columnアズワン品番67-7344-44内径(mm)7.8細孔径1000A粒子径(μm)10固体サポート架橋スチレン ジビニル ベンゼン固定相10^3A ・ 10E3A分離モードゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)
関連資料:(0.85MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする