小倉屋
接触冷感ボタンダウン半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
Rブルー
ネイビー
ブラック
サイズ
SS
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72841189
品番
7365
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
接触冷感で涼しく、きちんと感あるボタンダウン仕様。快適さと清涼感を兼ね備えたクールビズ半袖ボタンダウンポロ。
色
ブラック
サイズ
SS
胸囲(cm)
84
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
61
素材
ポリエステル100%