7365 接触冷感ボタンダウン半袖ポロシャツ 小倉屋 72841225

接触冷感ボタンダウン半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
サイズLL
内容量1枚注文コード72841225品番7365
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

接触冷感で涼しく、きちんと感あるボタンダウン仕様。快適さと清涼感を兼ね備えたクールビズ半袖ボタンダウンポロ。

色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする