Phenomenex
BioSep(TM)Aqueous GFC/SEC Columns(LCカラム)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
300
300
600
細孔径
500A
150A
290A
500A
アズワン品番
67-7344-59
67-7344-52
67-7344-53
67-7344-55
67-7344-56
67-7344-58
67-7344-59
67-7344-99
67-7345-01
67-7345-02
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72841276
品番
00H-2147-K0
参考基準価格(税別)
¥364,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
推奨用途:15~1500kDaのPEG化IgGおよびタンパク質混合物の分離
長さ(mm)
300
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7344-59
内径(mm)
7.8
細孔径
500A
粒子径(μm)
5
固体サポート
親水性結合シリカ
固定相
500A ・ SEC-s4000
分離モード
ゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)
関連資料:
(0.25MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません