曜日別特売

BioSep(TM)Aqueous GFC/SEC Columns(LCカラム)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)600
細孔径290A
アズワン品番67-7345-01
内容量1個注文コード72841294品番00K-2146-K0
参考基準価格(税別)¥549,000販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

推奨用途:免疫グロブリン、血清タンパク質、および5~700kDaのペプチド/タンパク質混合物の分離

長さ(mm)600フォーマット形式Columnアズワン品番67-7345-01内径(mm)7.8細孔径290AUSPコードL33粒子径(μm)5固体サポート親水性結合シリカ固定相290A ・ SEC-s3000分離モードゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)
関連資料:(0.25MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする