Phenomenex
Luna(R) 5μm 100A、LCカラム 00Hシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
アズワン品番
67-7344-68
67-7344-68
67-7344-73
67-7344-74
67-7344-75
67-7344-78
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72841364
品番
00H-4249-C0
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離
長さ(mm)
300
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7344-68
内径(mm)
3.9
細孔径
100A
USPコード
L7
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません