Phenomenex
Kinetex 2.6umF5 100A 00M-4723シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
アズワン品番
67-7345-11
67-7345-11
67-7345-12
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
72841477
品番
00M-4723-E0
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥136,399
販売価格(税別)
¥
123,999
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
種類
LCカラム
アズワン品番
67-7345-11
内径(mm)
4.6
粒子径(μm)
2.6
固定相
F5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません