Phenomenex
Luna Omega 5μm C18 100A、マイクロトラップ 05Mシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
アズワン品番
67-7345-80
67-7345-78
67-7345-79
67-7345-80
67-7345-81
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
72841678
品番
05M-4754-AC
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
フォーマット形式
トラップコラム
アズワン品番
67-7345-80
内径(mm)
0.3
細孔径
100A
USPコード
L1
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
オメガ ポーラー C18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません