Phenomenex
SecurityGuard(TM) H Cartridges for General Purpose/Pharmaceutical
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(10個)
1パック(3個)
1個
長さ(mm)
10
4
10
15
アズワン品番
67-7346-03
67-7346-03
67-7346-03
67-7345-97
67-7346-01
67-7346-02
67-7346-04
67-7346-07
67-7346-08
67-7346-30
67-7346-72
67-7346-79
67-7347-05
67-7347-06
67-7345-92
67-7345-94
67-7345-96
67-7345-99
67-7346-09
67-7346-10
67-7346-11
67-7346-12
67-7346-13
67-7346-14
67-7346-15
67-7346-16
67-7346-17
67-7346-20
67-7346-21
67-7346-22
67-7346-23
67-7346-24
67-7346-26
67-7346-27
67-7346-29
67-7346-32
67-7346-47
67-7346-80
67-7346-81
67-7347-86
67-7347-88
全39種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
72841870
品番
AJ0-7364
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
推奨用途:標準HPLCカラムのカラム保護
長さ(mm)
10
ホルダー
(必要なホルダー)AJ0-9281
フォーマット形式
ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)
アズワン品番
67-7346-03
内径(mm)
10
固定相
アミノ ・ NH2
分離モード
正常相
関連資料:
(1.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません