Phenomenex
SecurityGuard(TM) Cartridges for Protein and Polypeptide Reversed Phase
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
1パック(10個)
1パック(3個)
1個
長さ(mm)
4
4
10
15
アズワン品番
67-7345-93
67-7345-93
67-7345-98
67-7346-06
67-7346-28
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
72842186
品番
AJ0-4326
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
推奨用途:標準HPLCカラムのカラム保護
長さ(mm)
4
ホルダー
(必要なホルダー)KJ0-4282
フォーマット形式
ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)
アズワン品番
67-7345-93
内径(mm)
2
固定相
ワイドポア C5
分離モード
逆相
関連資料:
(1.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません