曜日別特売
GLB-1000-0813 ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛 72842266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLB-1000-0813 ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛 72842266
GLB-1000-0813 ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛 72842266
GLB-1000-0813 ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛 72842266
GLB-1000-0813 ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛 72842266

ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1300
内容量1台注文コード72842266品番GLB-1000-0813
参考基準価格(税別)¥710,000販売価格(税込)¥780,780
販売価格(税別)
709,800

超低床式の中でも最も低い商品です。
傾斜台を置けば運搬車も載せられます。

仕様超低床、油圧シリンダー、ユニット別置、過負荷防止装置、PCフローコントロール、フットスイッチ コード(3m)ストローク(mm)802積載荷重(kg)1000モーター出力(kW)1.13テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1300上昇時間(秒)【50Hz】21【60Hz】17テーブル高さH~H1(mm)88~890自重(kg)200最高使用頻度(回/h)15
関連資料:図面資料(0.11MB)
注意
個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする