Phenomenex
SecurityGuard(TM) H Cartridges for Chiral
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
1パック(10個)
1パック(3個)
1個
長さ(mm)
15
4
10
15
アズワン品番
67-7346-54
67-7346-54
67-7346-54
67-7346-35
67-7346-38
67-7346-39
67-7346-50
67-7346-53
67-7346-62
67-7346-64
67-7346-65
67-7346-96
67-7346-97
67-7346-33
67-7346-34
67-7346-36
67-7346-37
67-7346-40
67-7346-41
67-7346-48
67-7346-49
67-7346-51
67-7346-52
67-7346-55
67-7346-56
67-7346-57
67-7346-60
67-7346-61
67-7346-63
67-7346-95
67-7346-98
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72842414
品番
AJ0-8630
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
推奨用途:標準HPLCカラムのカラム保護
長さ(mm)
15
ホルダー
(必要なホルダー)AJ0-8277
フォーマット形式
ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)
アズワン品番
67-7346-54
内径(mm)
30
固定相
ラックスセルロース-4
関連資料:
(1.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません