曜日別特売

SecurityGuard(TM) Cartridges for Protein and Peptide Reversed Phase

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)2
アズワン品番67-7346-66
内容量1パック(3個)注文コード72842588品番AJ0-8771
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

推奨用途:UHPLCカラムのカラム保護

長さ(mm)2ホルダー(必要なホルダー)AJ0-9000フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)アズワン品番67-7346-66内径(mm)5固定相ワイドポア C8分離モード逆相
関連資料:(1.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする