サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGE[自動車用品]
USB Aポート・ヒューズ電源付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
72843237
品番
PC-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小型タイプのため車内でも目立ちません。
ミニ平型ヒューズ電源、低背ヒューズ電源10Aの各1本付
用途
アフターパーツ用。DC12V専用のUSBポート。
ヒューズ電源付きのため、簡単にヒューズボックスより電源が取れます。
長さ(cm)
【電線】100
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
DC12
最大出力電流(A)
3.1
注意
※両面テープは付属しておりません。
※取付の際、+(ギボシオス)、-(クワ型端子)を間違えると破損いたします。ご注意ください。