Phenomenex
Strata(R) C18-T(55μm、140A) 8B-S004シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1パック(16個)
1パック(20個)
1パック(16個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(16個)
注文コード
72843446
品番
8B-S004-MFF
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:大きな分子
アズワン品番
67-7348-42
充填量
10g/60mL(充填剤量/体積)
充填剤
シリカベース
固定相
C18/ODS ・ C18-T
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません