Phenomenex
Mixed-Mode Sorbents Screen-A Tube
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1パック(50個)
1パック(100個)
1パック(50個)
1パック(30個)
アズワン品番
67-7349-50
67-7349-49
67-7349-50
67-7349-51
67-7349-53
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
72844435
品番
8B-S019-FBJ
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:生体マトリックスからの酸性薬物
アズワン品番
67-7349-50
充填量
200mg/3mL(充填剤量/体積)
充填剤
シリカベース
固定相
混合モード C8 および SAX ・ スクリーンA
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません