Phenomenex
Strata-X-C Giga(TM) Tube
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(16個)
アズワン品番
67-7349-72
67-7349-72
67-7349-73
67-7349-74
67-7349-75
67-7349-76
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
72844740
品番
8B-S029-HDG
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:弱塩基性化合物
アズワン品番
67-7349-72
充填量
500mg/12mL(充填剤量/体積)
充填剤
ポリマーベース
固定相
ポリマー強陽イオン交換 ・ XC、強カチオン混合モード
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません