Phenomenex
Strata EPH(200μm、70A)チューブ、30個 8B-S031シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
アズワン品番
67-7349-89
67-7349-89
67-7349-90
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
72844828
品番
8B-S031-7CH-T
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:脂肪族および芳香族炭化水素の分別
アズワン品番
67-7349-89
充填量
1.5g/6mL(充填剤量/体積)
充填剤
シリカベース
固定相
独自の ・ EPH
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません