Phenomenex
Strata-XL-C Tube
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1パック(30個)
1パック(50個)
1パック(30個)
1パック(100個)
アズワン品番
67-7350-47
67-7350-46
67-7350-47
67-7350-48
67-7350-49
67-7350-50
67-7350-51
67-7350-57
67-7350-58
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(30個)
注文コード
72845397
品番
8B-S044-ECH
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:弱塩基性化合物、大量または粘性のサンプルに存在
アズワン品番
67-7350-47
充填量
100mg/6mL(充填剤量/体積)
充填剤
ポリマーベース
固定相
ポリマー強陽イオン交換 ・ XL-C、強陽イオン混合モード
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません