Phenomenex
Strata-XL-A Tube
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1パック(50個)
1パック(50個)
1パック(30個)
1パック(100個)
アズワン品番
67-7350-79
67-7350-79
67-7350-80
67-7350-81
67-7350-82
67-7350-84
67-7350-88
67-7350-89
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
72845668
品番
8B-S053-EBJ
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:粘性サンプル中に存在する弱酸性化合物
アズワン品番
67-7350-79
充填量
100mg/3mL(充填剤量/体積)
充填剤
ポリマーベース
固定相
ポリマー弱陰イオン交換 ・ XL-A、強陰イオン混合モード
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません