Phenomenex
Phenyl 96-Well Plate
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
アズワン品番
67-7351-87
67-7351-87
67-7351-88
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
72846614
品番
8E-S006-CGB
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
96ウェルプレート
対象
分析対象物:疎水性と芳香性
アズワン品番
67-7351-87
充填量
25mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤
シリカベース
固定相
フェニル ・ フェニル
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません