Phenomenex
Strata(R) SI-1 シリカ(55μm、70A) 8L-S012シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1パック(50個)
1パック(100個)
1パック(50個)
1パック(30個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
72847086
品番
8L-S012-HBJ
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
フォーマット形式
タブレスチューブ
対象
分析対象物:アミノ基を含む極性分析物など
アズワン品番
67-7352-49
充填量
500mg/3mL(充填剤量/体積)
充填剤
シリカベース
固定相
シリカ ・ SI-1 シリカ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません