ZH509-0.55-TIN クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング RYOCO(菱高精機) 72848948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリスタルソリッドリーマ ZH509 TINコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)0.55注文コード72848948品番ZH509-0.55-TIN
参考基準価格(税別)¥9,880販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質超硬外径(Φmm)0.55刃長(mm)10全長(mm)50外径公差(mm)+0.008~+0.002シャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎コーティングTINコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする