曜日別特売
12ROSCL SKバンド ROSタイプ 信越工業 72852371

商品画像

SKバンド ROSタイプ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1セット(2巻)幅(mm)12透明注文コード72852371品番12ROSCL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

環境に優しい再生材を使用したPPバンド。従来品と品質の遜色がなく自動梱包機及び半自動梱包機用に使用できます。

材質再生ポリプロピレン幅(mm)12厚さ(mm)0.58透明長さ(m)3000紙管内径(Φ)200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする