144551 パーツケース RAACO 72852940

144551 パーツケース RAACO 72852940
144551 パーツケース RAACO 72852940
144551 パーツケース RAACO 72852940

パーツケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
72852940
品番
144551
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

付属品:パーツケース用トレー80 BA8-1(119276)×8個、パーツケース用トレー80 BA7-1(119306)×4個。パーツケーストレー80が12個付属しております。ふたはスライド式ロック付きです。蓋に溝がついており、内容物がトレーを超えることを防ぎます。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付き、ロック解錠時はオレンジ色のラベルが見えます。ふた部分は透明です。一部ややスモークがかかっていますが、外から中身は、ほぼ判別可能です。別売アクセサリー『パーツケーストレー80』シリーズで内容物に合わせたカスタマイズが可能です(品番:119276, 119283, 119290, 119306, 119313. 119320)。

その他
【インサート数】12
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
1069
シリーズ
キャリーライト
積載荷重(kg)
10
外寸(mm)
337×278×79
内寸(mm)
313×218×67
材質(フタ)
ポリカーボネード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする