曜日別特売
SFL-05-N200 SFステンレス流量計 ヤマト産業 72853317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFステンレス流量計

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1台流量範囲(L/min)0.05~0.5使用ガスN2注文コード72853317品番SFL-05-N200
参考基準価格(税別)¥67,900販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

内管、外管(ガラス製)保護として衝撃に強いポリカーボ製外管カバー採用

材質【接ガス部】本体:ステンレス(SUS316)、外管:硬質ガラス、内管:硬質ガラス、フロート:硬質ガラス、スピンドル:ステンレス(SUS316)、外管カバー:PC、その他:FPM・PTFE・PEEK・SUS316形状【入口】G1/4ルーズナット、【出口】Rc1/8全長(mm)153(出口Rc1/8の時)取付【バルブ】OUT式質量(g)450使用圧力(MPa)0.2方向【入口】右、【出口】下耐圧(MPa)0.5使用ガスN2流量範囲(L/min)0.05~0.5
関連資料:(1.04MB)
注意
※SF-□-05-1は微量のため、本機器の上流に取り付ける圧力調整器は、圧力が安定供給できる二段式圧力調整器をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする