低限の機能でより軽く、よりスマートに!
お札を折らずに収納!!
スマートフォン・お札・カード・小銭などすべてを収納しても見た目はスマート!
iPhoneProMaxサイズが収納可能。
防水コーティングされたファブリック素材を溶着加工。YKK止水ファスナを使用しているのでライド中の汗はもちろん、突然の雨でも安心。
ショルダーストラップ付なのでライドだけではなく、普段使いができて便利!
内部にキーリングタグを装備。
R250ロゴが反射して視認性を高めます!
サイクルウェアのバックポケットにピッタリ収まります。
本体サイズ:W90×D15×H180mm
重量:本体約68g ストラップ約18g 合計86g