DS-984-430-5 サスティメイド くず入れ 角 テラモト 72854455

サスティメイド くず入れ 角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個グレー注文コード72854455品番DS-984-430-5
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

モノトーンカラーの樹脂製ゴミ箱です。

用途ゴミ箱、屋内用、デスク回り材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法(mm)147×274×300グレー質量(g)365容量(L)8グリーン購入法適合
注意
※市販のポリ袋10L用が使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする