テラモト
さすまた W540
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72854559
品番
OT-940-741-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
いざというときに素早く対応でき、軽くて丈夫な金属製です。
施設や学校などの備えに最適です。
非常ベルとのセットで、効果を高めます。
用途
防犯用、自宅、学校 幼稚園、オフィス、職場、公共施設
付属品
木ねじ・アンカー(トリカプラグ)各4本付
材質
さすまたU字部:スチールパイプにユニクロメッキ、柄:アルミパイプ、ベル:ステンレス
寸法(mm)
さすまた:約W540×H2090、ベル:約W106×D40×H151
質量(kg)
さすまた:約1.4、ベル:約0.3
規格
ベル付
取扱説明書:
(0.73MB)
注意
※製品の用途以外の使用はしないでください。必ず2本以上、2人以上でご使用ください。
※狭い場所で使用する際は、壁や備品に当たらないようにご注意ください。
※ベルの壁への取付作業はお客様自身となります。
※ベルはゼンマイ式のため、電池・電源が不要です。さすまたを取り外すだけでベルが作動し、周囲に知らせます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770