テラモト
アルミブランケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72854586
品番
OT-962-350-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
災害時に冷気や風から身を守るアルミブランケットです。
用途
非常用、防災用
付属品
スパークプラグレンチ
材質
PET
寸法(mm)
本体:約1600×2100、パッケージサイズ:約W92×D18×H165
質量(g)
61
規格
HED-6984
注意
※製品改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。
※エコノミースイッチON 時。運転時間は目安。作業条件により異なります。