テラモト
スタンダード床用 FXニューブレードラーグ
商品レビューを投稿する
色
レッド
レッド
ブルー
グレー
寸法(mm)
510×130
510×130
660×130
980×130
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72854611
品番
CL-315-745-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
構造・素材・軽い拭き心地にこだわったフラットモップです。
少ない力で効率的に髪の毛やホコリを絡めとります。
用途
水拭き用、モップ替え糸、マイクロファイバー、薄型モップ、病院や施設などに
材質
ポリエステル・ナイロン・ポリプロピレン
寸法(mm)
510×130
色
レッド
質量(g)
70
規格
45
注意
※別売のFXライトブレードホルダー(ミニジョイント付)、FXライトブレードハンドル用。製法上、毛列にズレが生じることがあります。