テラモト
スタンディングカート HAIKURO(袋)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72854690
品番
DS-226-601-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
清掃用品を一度に運べるため、現場の作業効率を強力にアシスト。
テラモトが現場の声を反映して開発した、作業効率と収納性を兼ね備えた一台です。
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
付属品
袋ストッパー8個、ヘッドカバー、3分別用中仕切り
材質
袋:ナイロン、袋ストッパー:ポリプロピレン
寸法(mm)
570×520×750
質量(kg)
1.8
色
ブラック
容量(L)
222
規格
大
注意
※カート(フレーム)は別売りです。