ark-kpf-001-5 キレイに印刷できる布 粘着タイプ A4 2枚入 アラコー 72854787

ark-kpf-001-5 キレイに印刷できる布 粘着タイプ A4 2枚入 アラコー 72854787
ark-kpf-001-5 キレイに印刷できる布 粘着タイプ A4 2枚入 アラコー 72854787
ark-kpf-001-5 キレイに印刷できる布 粘着タイプ A4 2枚入 アラコー 72854787
ark-kpf-001-5 キレイに印刷できる布 粘着タイプ A4 2枚入 アラコー 72854787
ark-kpf-001-5 キレイに印刷できる布 粘着タイプ A4 2枚入 アラコー 72854787
ark-kpf-001-5 キレイに印刷できる布 粘着タイプ A4 2枚入 アラコー 72854787
ark-kpf-001-5 キレイに印刷できる布 粘着タイプ A4 2枚入 アラコー 72854787
ark-kpf-001-5 キレイに印刷できる布 粘着タイプ A4 2枚入 アラコー 72854787
ark-kpf-001-5 キレイに印刷できる布 粘着タイプ A4 2枚入 アラコー 72854787

キレイに印刷できる布 粘着タイプ A4 2枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(2枚×5袋)
内容量1セット(2枚×5袋)注文コード72854787品番ark-kpf-001-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

サイズ

材質
生地:ポリエステル100%
粘着剤:アクリル系
用途A4
注意
※用紙設定では必ずA5またはA4のご購入された商品に合わせた大きさにご指定をお願いします。
※印刷のクオリティは最高品質にてご設定してください。
※一度用紙で確認の印刷を行ってから実際に印刷してください。
※手差し設定で1枚づつ印刷してください。
ご家庭にあるインクジェットプリンターに布をセットして頂き印刷するだけで簡単に印刷ができます。
布の厚さは0.31mmまで対応できるプリンターにてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする